DXJNL 2525X-09-JHP-MC Utensili con fissaggio a staffa e refrigerazione interna per inserti rombici a 70°

Codice art.: 3396579
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3396579
EAN / GTIN 7291075593471
Codice del produttore 3396579

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 122 mm, Head Length (LH) 37 mm, Lunghezza totale (OAL) 122 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 122 mm
  • Functional Width (WF): 32 mm
  • Head Length (LH): 37 mm
  • Diametro inscritto (IC): 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID): XNMG 0904
  • Overall Length (OAL): 122 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 25 mm
  • Profondità stelo (B): 25 mm