C4 SRDCN-16-H80-Y Utensili di tornitura per asse Y con inserti rotondi e angolo di spoglia di 7°

Codice art.: 3395661
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3395661
EAN / GTIN 7291075579604
Codice del produttore 3395661

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Functional Length (LF): 80 mm
  • Functional Width (WF): 9.5 mm
  • Diametro inscritto (IC): 16 mm
  • Master Insert Identification (MIID): RCMT 1606M0-14