MTECBF 08078H14 28W IC908 Frese a candela in metallo duro integrale per filettatura interna o esterna con foro per il refrigerante. Destinate a profili di filettatura BSF/BSP.

Codice art.: 3394884
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3394884
EAN / GTIN 7291075551860
Codice del produttore 3394884

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 8 mm, diametro di taglio (DC) 7,8 mm, lunghezza totale (OAL) 64 mm, filettatura per pollice (TPI) 28 filettature/″

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 8 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Diametro di taglio (DC): 7,8 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 13,6 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 8
  • Lunghezza totale (OAL): 64 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): WH55
  • Filettatura per pollice (TPI): 28 thread/″