Frese filettate interne in carburo pieno MTECBF 0806F14 18UN IC908 con foro del liquido di raffreddamento. Destinato al profilo con filettatura un.

Codice art.: 3394879
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3394879
EAN / GTIN 7291075551785
Codice del produttore 3394879

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.411 mm, Dimensione del Filetto 5/16, Dimensione Filetto 5/16, Dimensione del Filetto 5/16, Dimensione Filetto 5/16, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 14.7 mm
  • Flute Count (NOF): 6
  • Overall Length (OAL): 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Passo del filetto (TP): 1.411 mm
  • Dimensione del Filetto 5/16
  • Filetti per pollice (TPI): 18 Threads/″