Frese filettate interne in carburo pieno MTECBF 06048E12 20UN IC908 con foro del liquido di raffreddamento. Destinato al profilo con filettatura un.

Codice art.: 3394877
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3394877
EAN / GTIN 7291075551761
Codice del produttore 3394877

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4.8 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 1.27 mm, Dimensione del Filetto 1/4, Dimensione Filetto 1/4, Dimensione del Filetto 1/4, Dimensione Filetto 1/4, Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 12 mm
  • Flute Count (NOF): 5
  • Overall Length (OAL): 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Passo del filetto (TP): 1.27 mm
  • Dimensione del Filetto 1/4
  • Filetti per pollice (TPI): 20 Threads/″