BLR D0.75-QT IC808 Inserti a segmento circolare su entrambi i lati per frese a testa sferica

Codice art.: 3393641
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3393641
EAN / GTIN 7291075484892
Codice del produttore 3393641

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 0.615″, Spessore inserto (S) 0.127″, Larghezza inserto (W1) 0.285″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL): 0.615″
  • Spessore inserto (S): 0.127″
  • Larghezza inserto (W1): 0.285″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.003 ″/tooth