Inserti a due lati a segmento tondo BLR D0.62-MFW IC830 per frese a becchi sferici

Codice art.: 3393638
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3393638
EAN / GTIN 7291075482348
Codice del produttore 3393638

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 0.51″, Spessore inserto (S) 0.1″, Larghezza inserto (W1) 0.237″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.312″
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL): 0.51″
  • Spessore inserto (S): 0.1″
  • Larghezza inserto (W1): 0.237″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.003 ″/tooth