SCLCL 12-3 Supporto di serraggio con bloccaggio a vite per inserti reversibili a 80° con angolo di spoglia di 7°

Codice art.: 3393581
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3393581
EAN / GTIN 7291075598872
Codice del produttore 3393581

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 4-1/2″, Head Length (LH) 0.627″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 4-1/2″
  • Functional Width (WF): 1″
  • Head Length (LH): 0.627″
  • Diametro inscritto (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): CC 3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″