Le teste modulari JETCUT con blocco a vite SBTTL-SVJCL11-JHP montano inserti rombi a 35° con gioco di 7° per la lavorazione del lato posteriore su macchine di tipo svizzero

Codice art.: 3393539
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3393539
EAN / GTIN 7291075488739
Codice del produttore 3393539

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 40 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 40 mm
  • Functional Width (WF): 0.8 mm
  • Diametro inscritto (IC): 6.35 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 50 mm