MM S-A-L2.5/09-SL312T05C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3391035
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3391035
EAN / GTIN 7291075446098
Codice del produttore 3391035

Descrizione

Descrizione:

Connettori femmina per teste di fresatura modulari, diametro di serraggio, lato macchina (DCONMS) 0.312″, dimensione filettatura di serraggio, lato pezzo (THSZWS) T05, lunghezza totale (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.299″
  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 0.312″
  • Dimensione filettatura di montaggio, lato pezzo (THSZWS): T05
  • Lunghezza totale (OAL): 2-1/2″
  • Angolo di immersione max (RPMX): 60000 giri/min