TAGPAD-Y-D82R-4C Adattatori per troncatura e scanalatura su Asse Y su macchine Multi-Tasking e centri di tornitura, con canali JHPe inserti TANG-GRIP

Codice art.: 3388995
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3388995
EAN / GTIN 7291075435986
Codice del produttore 3388995
Numero-L L23920 130

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Height (OAH) 52 mm, Overall Length (OAL) 77.4 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
  • Overall Height (OAH) 52 mm
  • Overall Length (OAL) 77.4 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 82 mm

Download & documenti

Prodotti correlati