Maglietta UV High Vis Rosso 5XL

Codice art.: 3386101355005XL
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
Codice articolo 3386101355005XL
EAN / GTIN 7330509834862
Codice del produttore 3386101355005XL
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, maglia birdseye, traspirante, antiodore, protezione UV, 130 g/m²
Dettagli
Collo a V

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, nastro riflettente extra nelle taglie XS-S
Funzionalità
Materiale con protezione UV

Descrizione:

  • T-shirt ad alta visibilità in materiale traspirante
  • La t-shirt è dotata di riflettori a trasferimento di taglio ed è elasticizzata per un'ottima capacità di movimento, nonché di protezione UV 40+
  • Certificata secondo EN ISO 20471, classe 2 e EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+