• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Prolunga per punte, Lunghezza L: 100mm

Codice art.: 338480 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
⌀ D 20 mm
⌀A 16 mm
L2 52 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338480 100
EAN / GTIN 4062406121082
Codice del produttore 338480 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per prolungare la lunghezza delle punte elicoidali in modo da consentire il passaggio sugli ingombri bordi.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio n. art. 338490.

Download & documenti

Prodotti correlati