Scaletta con gradini, accesso su due lati Legno 2x7 gradini

Codice art.: 33814
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×7
Materiale Legno
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità bifronte
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33814
EAN / GTIN 4031405338142
Codice del produttore 033814
Numero-L L90110 813
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala in legno
  • Travi di conifere solide, gradini in legno di faggio
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • I due pioli superiori in faggio 22 x 44 mm
  • Collegamento a gradini conici/longheroni, per una superficie liscia del longherone
  • Cerniere stabili a ferro di cavallo in acciaio
  • Di serie con pratico gancio benna
  • Protezione spanditore mediante cinghie in tessuto saldamente avvitate
  • Blocco per trasporto in plastica sulla base del conduttore
  • Spaziatura tra i passi: 230 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3175 mm
  • Lunghezza totale piegata: 1885 mm
  • Larghezza colonna: 22 mm
  • Altezza colonna: 65 mm
  • Lunghezza conduttore: 1885 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Max. Altezza supporto: 1175 mm
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza superiore esterna: 430 mm
  • Lunghezza passo: 1460 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 250 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x7 gradini
  • Altezza gradino/gradino: 20 mm
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini + pioli misti
  • Larghezza esterna inferiore: 580 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati