Esecuzione:
- Forze assiali estremamente ridotte per una bassa pressione sui fianchi e una perfetta qualità della superficie.
- Attenuatore di torsione e meccanismo di compensazione nella direzione assiale.
- Profondità fino a 150 mm ottenibile con ⌀ 10 ingombro bordo (per misura del filetto M0,5-M3).
- Per un’adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 80 bar.
- Per maschi a filettare e a rullare.
- Per filettature destre e sinistre.
- Per fori ciechi e passanti.
- Compensazione della lunghezza minima nella direzione di compressione e trazione.
Vantaggi:
- Processi sicuri grazie alla scorrevolezza anche in presenza di carico di coppia.
- Maggiore durata del maschio a filettare e a rullare.
- Diametro esterno nettamente minore rispetto a quello disponibile in precedenza.
- Passaggio interno del lubrorefrigerante direttamente sull’utensile molto maggiore rispetto ai mandrini sincronizzati convenzionali (per ER8).
- Precisione di concentricità radiale doppia.
- Inversione smorzata del senso di rotazione per ridurre le rotture degli utensili.
Fornitura:
Chiave fissa a forchetta
Nota:
I prodotti n. art. 338131 – 338135 sono utilizzabili solo con le pinze di serraggio CENTRO/P (n. art. 309365 - 309372). Minore è la forza assiale, migliore è la qualità; minore è l’usura, maggiore è la durata e più sicuro è il processo.
La chiave a rulli CP n.art.
309754 o la chiave a rulli CP per coppia n.art.
309756 devono essere acquistate separatamente.