AV-D80-12D-E-VH Barre anti-vibranti con refrigerante interno per testine di tornitura intercambiabili

Codice art.: 3380604
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 3380604
EAN / GTIN 7291075485479
Codice del produttore 3380604

Descrizione

Descrizione:

Aste di perforazione, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 80 mm, lunghezza totale (OAL) 1240 mm

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 80 mm
  • Diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS): 80 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 1240 mm