MD-BODY-37-40-200-32A-5D Corpi di foratura modulari, ciascuno in grado di ospitare una varietà di teste di foratura intercambiabili con diametri diversi

Codice art.: 3376028
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3376028
EAN / GTIN 7291075570946
Codice del produttore 3376028
Numero-L L23910 103708

Descrizione

Descrizione:

Punte modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 32 mm
  • Diametro di taglio, max. (DCX): 40,9 mm
  • Diametro di taglio, min. (DCN): 37 mm
  • Diametro stelo (DF): 42 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 217 mm
  • Lunghezza albero (LS): 60 mm
  • Albero Weldon