Teste di alesaggio intercambiabili AVC-D40-DDMNR-15 con inserti rombi a 55°

Codice art.: 3373700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3373700
EAN / GTIN 7291075569247
Codice del produttore 3373700

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 110 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 50 mm
  • Functional Width (WF): 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID): DNM# 442(150608):
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 110 mm
  • Overall Length (OAL): 50 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 10 Degrees