Teste di alesaggio intercambiabili AVC-D32-SVQCL-16 che trasportano inserti romici a 35° con gioco di 7° e angolo di attacco di 107,5°

Codice art.: 3373650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3373650
EAN / GTIN 7291075566680
Codice del produttore 3373650

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Overall Length (OAL) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 32 mm
  • Functional Width (WF): 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID): VCMT 332-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 40 mm
  • Overall Length (OAL): 32 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 5 Degrees