AVC-D80-DDUNL-15T-VH Testina intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 55°

Codice art.: 3369287
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3369287
EAN / GTIN 7291075426267
Codice del produttore 3369287
Numero-L L23990 504

Descrizione

Descrizione:

Aste di perforazione, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 77 mm, lunghezza funzionale (LF) 46 mm, separazione Dmin 100 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 77 mm
  • Direzione (HAND) Left Hand
  • Lunghezza funzionale (LF) 46 mm
  • Larghezza di funzionamento (WF) 57 mm
  • Denominazione inserto (MIID) DNMG 442-F3M
  • Dmin troncatura 100 mm

Download & documenti

Prodotti correlati