Mandrini con cambio rapido, ⌀ foro D1 / attacco (mm / CM): 46MK4

Codice art.: 336800 46MK4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ foro D1 / attacco (mm / CM) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro D1 46 mm
Attacco CM4
⌀ Esterno del mandrino D 86 mm
Lunghezza complessiva 222 mm
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina 104,3 mm
Tipo di prodotto Mandrini con cambio rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 336800 46MK4
EAN / GTIN 4045197310460
Codice del produttore 3100400
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Spingendo l’anello verso il basso, le sferette d’acciaio scattano bloccando la bussola.

Uso:

Per il cambio rapido degli utensili.

Accessori speciali:

Bussole per punte n. art. 336820.

Download & documenti

Prodotti correlati