HSK A50 ODP12X48 Mandrini con attacco HSK DIN69893/A e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 3367335
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3367335
EAN / GTIN 7291075164145
Codice del produttore 3367335
Numero-L L24120 653

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 20.6 mm, Lunghezza corpo (LB) 22 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 20.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK010500
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M12
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 48 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati