Descrizione:
Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 56 mm, Lunghezza totale (OAL) 50 mm
Proprietà:
- Arbor Style B
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 25.4 mm
- Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC): 65 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 80 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX): 80 mm
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 7
- Massima profondità di taglio (APMX): 1.5 mm
- Hub Diameter (DHUB): 56 mm
- Master Insert Identification (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
- Overall Length (OAL): 50 mm
- Angolo del tagliente (KAPR): 16 Degrees