SD D32-4.0-R1.6-SP15 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 3365444
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3365444
EAN / GTIN 7291075312027
Codice del produttore 3365444
Numero-L L24060 502

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 31.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Overall Length (OAL) 8 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "T-SLOT" Visualizza tutto