Elemento Weldon rigido, Per ⌀ nominale: 3,5mm

Codice art.: 335740 3,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 12 mm
Sporgenza totale A 36 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Campo di serraggio d 3,5 mm
Lunghezza complessiva L 49 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 335740 3,5
EAN / GTIN 4045197801319
Codice del produttore 335740 3,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto cilindrico temprato e rettificato con innesto a cambio rapido. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.
Due piani di trascinamento spostati di 180° e 10 mm.

Vantaggi:

  • Soluzione a un prezzo conveniente.
  • Esecuzione stabile e sottile.
  • Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.

Uso:

Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.