• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Prolunga base per adattatori, M3 − 12, Per ⌀ codolo dei maschi a filettare: 3,5mm

Codice art.: 335646 3,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ codolo dei maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo maschi a filettare 3,5 mm
Campo maschi a filettare M3 − 12
Lunghezza di raccordo L 44 mm
⌀ e 23 mm
Quadro del codolo 2,7 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 335646 3,5
EAN / GTIN 4045197565600
Codice del produttore 335646 3,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Prolunga degli adattatori con serraggio diretto del maschio a filettare.

Per:

Adattatore GARANT n. art. 338122, 338125; pezzo intermedio n. art. 338140.