{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo maschi a filettare | 20 mm | |
| Campo maschi a filettare | M14 − M33 | |
| ⌀ Esterno D | 72 mm | |
| ⌀ Codolo d | 48 mm | |
| Lunghezza di raccordo L | 55,5 mm | |
| Sporgenza totale H | 45 mm | |
| Quadro del codolo | 16 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
| Codice articolo | 335640 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197336057 | |
| Codice del produttore | 335640 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |