Mola per rettifica in piano pendolare 250x40x76,2 mm acciaio

Codice art.: 33502
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33502
EAN / GTIN 9003170335027
Codice del produttore 33502
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le mole piatte oscillanti sono utilizzate principalmente nella costruzione di macchine e stampi per la sgrossatura e la finitura. Il loro obiettivo è quello di ottenere superfici di pezzi piane o diritte. L’impiego di abrasivi altamente porosi e corindoni speciali consente di ottenere un risultato ottimale sulla superficie e un’elevata capacità di asportazione. Le specifiche per acciai non legati e a bassa lega, coordinate in termini di durezza e struttura, garantiscono risultati di rettifica eccellenti.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD44A 46 JJ7P VK3 F
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 250 x 40 x 76,2 mm
  • Diametro: 250 mm
  • Spessore: 40 mm
  • Foro: 76,2 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Rettifica a freddo
  • Autofilettante
  • Elevata durata

Uso:

  • Per la sgrossatura e la finitura nella costruzione di macchine e stampi