D3N 160-160-20R-10D Testa di foratura intercambiabile a 3 eliche con alimentazione del refrigerante e gambo tondo, profondità di foratura 10xD

Codice art.: 3348230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3348230
EAN / GTIN 7291075561944
Codice del produttore 3348230

Descrizione

Descrizione:

Punte di perforazione modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm, diametro di taglio (DC) 16 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 16, lunghezza totale (OAL) 240,8 mm, lunghezza di lavoro (LU) 163,5 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 20 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Diametro di taglio (DC): 16 mm
  • Diametro di taglio, max. (DCX): 16,99 mm
  • Diametro di taglio, min. (DCN): 16 mm
  • Diametro stelo (DF): 25 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 16
  • Inserire designazione (MIID): H3P 160-IQ
  • Lunghezza totale (OAL): 240,8 mm
  • Lunghezza punto (PL): 3,47 mm
  • Lunghezza ghiera (LPR): 190,8 mm
  • Lunghezza utile (LU): 163,5 mm