Descrizione:
Corpo di foratura modulare, diametro di alloggiamento, lato macchina (DCONMS) 16 mm, diametro di taglio (DC) 12 mm, inserto di taglio codice dimensione sede (SSC) 12, lunghezza totale (OAL) 192,9 mm, lunghezza utile (LU) 122,71 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC): 12 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX): 12.49 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN): 12 mm
- Diametro flangia (DF): 20 mm
- Insert Seat Size Code (SSC): 12
- Master Insert Identification (MIID): H3P 120-IQ
- Overall Length (OAL): 192.9 mm
- Point Length (PL): 2.71 mm
- Lunghezza sporgenza (LPR): 144.9 mm
- Lunghezza utile (LU): 122.71 mm