HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Multi-Tasking Machines

Codice art.: 3347957
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3347957
EAN / GTIN 7291075407891
Codice del produttore 3347957
Numero-L L24120 2566

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 121 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 100 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Height (OAH) 58 mm
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 121 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati