MM TRF12-W55-P19-5T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide Milling Heads for 55° Partial Profile Thread Milling

Codice art.: 3347920
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3347920
EAN / GTIN 7291075460162
Codice del produttore 3347920
Numero-L L24060 550

Descrizione

Descrizione:

Testine per Filettatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Standard DIN/ISO 228, B.S. 84
  • Thread Form Type (THFT) WH55

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto