PCHLS 10-17-JHP Utensili per inserti a 5 taglienti per profilature sottili in prossimità di pareti

Codice art.: 3344774
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3344774
EAN / GTIN 7291075436518
Codice del produttore 3344774
Numero-L L23920 307

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.25 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.25 mm
  • Functional Width (WF) 10 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 8 mm
  • Head Length (LH) 17 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto