• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HSK A63 HYDRO 16X80 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With HSK DIN69893 Form A Shanks

Codice art.: 3343639
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3343639
EAN / GTIN 7291075404128
Codice del produttore 3343639
Numero-L L24120 2134

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 52.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 52.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm

Download & documenti

Prodotti correlati