FFX4 ED0.62-2-1.5W0.62-04 Frese a candela per inserti con 4 taglienti per elevati avanzamenti

Codice art.: 3336694
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3336694
EAN / GTIN 7291075393170
Codice del produttore 3336694
Numero-L L23980 3005

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.334″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5/8″
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.031″
  • Functional Length (LF): 2.547″
  • Head Length (LH): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 4.3 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto