SGST 40-10-0.6-6Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3336579
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SLIMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3336579
EAN / GTIN 7291075389197
Codice del produttore 3336579
Numero-L L24130 38

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 0.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 27 mm, Hub Thickness (THUB) 1.06 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza taglio (CW) 0.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 27 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.06 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1990 rpm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SLIMSLIT" Visualizza tutto