Teste di foratura modulari intercambiabili MD-MNC 370-179-W6 con testa pilota SUMOCHAM e inserti triangolari periferici

Codice art.: 3335865
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3335865
EAN / GTIN 7291075565072
Codice del produttore 3335865

Descrizione

Descrizione:

Punte di perforazione modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 6,9 mm, diametro di taglio (DC) 37 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 20

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6.9 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 37 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 20
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 179-MNC
  • Point Length (PL): 3 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 35 mm