IFP 362-SPADE IQ IC908 Cuspidi Indexabili per Punte DFN per Lavorazione di Materiali ISO P, ISO M e Superleghe (ISO S)

Codice art.: 3330586
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3330586
EAN / GTIN 7291075452600
Codice del produttore 3330586
Numero-L L24050 1471

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 36.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 36.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 20.8 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 36.2 mm
  • Functional Length (LF) 15.3 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 36.0
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.502 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 20.8 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto