TGTR 2525-D65-3-JHP-MC Utensili per troncatura e scanalatura con ingresso per il refrigerante nella parte inferiore, per inserti TANG-GRIP.

Codice art.: 3328576
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3328576
EAN / GTIN 7291075386424
Codice del produttore 3328576
Numero-L L23920 2765

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 126 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 5 mm
  • Head Length (LH) 41 mm
  • Overall Length (OAL) 126 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG-GRIP" Visualizza tutto