SD D32-05-R2.5-SP15 IC908 Teste di fresatura sferiche intercambiabili in metallo duro integrale

Codice art.: 3328004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3328004
EAN / GTIN 7291075597844
Codice del produttore 3328004

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Lunghezza totale (OAL) 8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 15 mm
  • Raggio dellinserto (RE): 2.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX): 8 mm
  • Diametro della fresa (DC): 31.7 mm
  • Larghezza taglio (CW): 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 8.4 mm
  • Overall Length (OAL): 8 mm