QCP 127-2M IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3325652
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3325652
EAN / GTIN 7291075382488
Codice del produttore 3325652
Numero-L L24050 1895

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 12.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Point Angle (SIG) 136 Degrees, Protruding Length (LPR) 7.63 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 12.7 mm
  • Functional Length (LF) 5.04 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 2.59 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 7.63 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto