• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT30 FC HYDRO 14X70 Mandrini idraulici MAS-BT con contatto frontale

Codice art.: 3325361
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3325361
EAN / GTIN 7291075386073
Codice del produttore 3325361
Numero-L L24120 1313

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 34 mm, Lunghezza corpo (LB) 33 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 33 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 30

Download & documenti

Prodotti correlati