SD FM-S-A-L140-C32-SP19 Steli con codolo minorato per testine intercambiabili in metallo duro per spianatura

Codice art.: 3321625
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie T-FACE
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3321625
EAN / GTIN 7291075390650
Codice del produttore 3321625
Numero-L L24070 163

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 10 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5, Functional Length (LF) 148.5 mm, Overall Length (OAL) 148.5 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 10 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5
  • Functional Length (LF) 148.5 mm
  • Overall Length (OAL) 148.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "T-FACE" Visualizza tutto