• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SDK D2.0-1.9-4-1.00-10-C Frese ad elica estesa per inserti SDHW/T 100408

Codice art.: 3320554
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3320554
EAN / GTIN 7291075389098
Codice del produttore 3320554
Numero-L L23980 1566

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 24 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.9071″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3.15″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 24
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.9071″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Hub Diameter (DHUB): 1.921″
  • Master Insert Identification (MIID): SDHT 10
  • Overall Length (OAL): 3.15″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "XQUAD" Visualizza tutto