Attrezzo per punzonatura a rullo con numeri 0-9, 3 mm altezza della scrittura, 58 - 61 durezza HRC dell'incisione

Codice art.: 332-353
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 332-353
EAN / GTIN 4027474928810
Codice del produttore 332-353
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'apparato di punzonatura a rullo della serie 332 viene utilizzato per il facile contrassegno delle serie di numeri nei pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² in artigianato, industria e officina. Il set ha una durezza di incisione compresa tra 58 e 61 HRC. I punzoni a rullo della serie 332 sono particolarmente adatti per il contrassegno dell'acciaio inox grazie alla loro superficie nichelata.
  • Grazie al bordo affilato, i numeri impostati sono leggibili.
  • La costruzione salvaspazio consente l'uso in situazioni di installazione strette.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 50 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 1 15/16
  • Profondità totale [mm]: 30 mm
  • Profondità totale [pollici]: 1 3/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 7/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 3 mm
  • Numero di cifre: 6