Punzoni a rullo per lettere, con 2 mm altezza carattere, 58 - 61 HRC durezza all'incisione

Codice art.: 332-122
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 332-122
EAN / GTIN 4027474918859
Codice del produttore 332-122
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il punzone a rullo per lettere della serie 332 viene utilizzato insieme a un supporto per punzoni per la marcatura senza problemi di serie di numeri su pezzi con una resistenza fino a 1300 N/mm² nell'artigianato, industria e officina. Il set possiede una durezza alla incisione tra 58 e 61 HRC. I punzoni a rullo della serie 332 sono particolarmente adatti per la marcatura di acciaio inossidabile grazie alla loro superficie nichelata.
  • Grazie al bordo lucido le cifre impostate sono leggibili
  • Durevole grazie a materiale robusto e di alta qualità

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 6 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 1/4
  • Ricambi disponibili: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 2 mm
  • Diametro interno [mm].1: 10 mm
  • Diametro esterno [mm].1: 73 mm