• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C6 HYDRO 32X90 HD Hydraulic Chucks with CAMFIX Shanks

Codice art.: 3319784
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3319784
EAN / GTIN 7291075408195
Codice del produttore 3319784
Numero-L L24120 1952

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 60

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 60