• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C4 HYDRO 20X83 HD Hydraulic Chucks with CAMFIX Shanks

Codice art.: 3319780
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3319780
EAN / GTIN 7291075408171
Codice del produttore 3319780
Numero-L L24120 1541

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 83 mm
  • Shank Size (SS) 40