Descrizione:
Il disco da taglio BASIC 2in1 è lo strumento perfetto per tutti i lavori di taglio. Sia che si tratti di tagliare lamiere, profili, tubi, barre o materiali solidi in acciaio o acciaio inox, questo disco da taglio è la scelta perfetta. Il design robusto e le prestazioni affidabili fanno di questo utensile la scelta perfetta per gli amanti del fai da te e per i professionisti. Completate le vostre attività di taglio in modo più rapido ed efficiente con il disco da taglio BASIC 2in1.
Proprietà:
- Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, AGGRAFFATO, INTRECCIATO
- Grandezza della grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A 30 Q- BF
- Dimensioni (D x U x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametro del contenitore: 230 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foro: 22,23 mm
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La purezza chimica consente di lavorare su acciaio e acciaio inossidabile.
- Taglio conveniente e a bassa sbavatura con una buona durata dell’utensile
- Tempi di lavoro brevi grazie alla buona capacità di taglio
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile
- Per il taglio di lamiere, profilati, tubi, barre e materiale pieno
Raccomandazioni:
- 1,0 - 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione di bave minima
- Da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e massima stabilità
Particolarità:
- Per tagliare acciaio e acciaio inox
- Elevata capacità di taglio