Disco per rettifica a secco ceramicato 125/96x40x32mm W8/E10/K81

Codice art.: 331500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 8 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 331500
EAN / GTIN 9003173315002
Codice del produttore 331500
Numero-L L50140 727
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

È possibile utilizzare questo strumento per affilare tutti gli utensili da taglio per l’industria del legno e del metallo, nonché diverse lame da taglio. Questi prodotti sono dischi e mole con ossido di alluminio bianco o miscele di ossido di alluminio sinterizzato, utilizzati per l’affilatura a secco. Le specifiche coordinate di questo utensile impediscono la decolorazione dei pezzi.

Proprietà:

  • Forma: 11 MOLA A TAZZA CONICA
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : W8 / E10 / K81
  • Dimensioni (D / J x D x H): 125 / 96 x 40 x 32 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 40 mm
  • Foro: 32 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Uso universale su acciaio
  • Nessuna decolorazione del pezzo
  • Personalizzabile

Uso:

  • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio in metallo per l’industria del legno e del metallo, nonché di varie lame di cesoia in acciaio e HSS